ね鹿
ステン中厚180mm
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
かたい草の草刈りに最適です。
用途
除草作業。
質量(g)
170
種類
小判柄
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739310
180mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください