ね鹿
刈払鎌 柄長540
鋼付きで何度でも研いで使えます。
切れ味が抜群です。
用途
田畑の雑草刈り・小枝刈り・笹払い。
質量(g)
270
種類
尻付小判柄
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
540
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739066
195mm
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください