ステン刈払鎌195

ステン刈払鎌195 - ね鹿ステン刈払鎌195 - ね鹿ステン刈払鎌195 - ね鹿ステン刈払鎌195 - ね鹿

錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
アルミ柄で軽量です。

用途雑草刈り・つる切・小枝・笹払い。種類アルミ柄刃長(mm)195材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739048195mm エ900350900
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
71739057195mm エ12004201200
オープン
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする