アルミ柄刈払鎌

アルミ柄刈払鎌 - ね鹿アルミ柄刈払鎌 - ね鹿

鋼付きで何度でも研いで使えます。
切れ味が抜群です。
アルミ柄で軽量です。

用途田畑の雑草刈り・小枝刈り・笹払い。質量(g)590種類アルミ柄刃長(mm)210柄長さ(mm)1200材質(柄部)アルミ材質(刃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739075210mm
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする