野菜切鎌ステン

野菜切鎌ステン - ね鹿野菜切鎌ステン - ね鹿

野菜収穫用のステンレス鋸鎌です。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。

用途野菜の収穫作業。質量(g)70種類小判柄刃長(mm)105柄長さ(mm)210材質(柄部)材質(刃)ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739215105mm
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする