改良目鋸鎌

改良目鋸鎌 - ね鹿改良目鋸鎌 - ね鹿

改良目で、切れ味が抜群です。
稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。

用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類丸柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)材質(刃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739161165mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする