ね鹿
波目鋸鎌
波目刃で草を引っかけて切れます。
草刈り・稲刈り・野菜収穫用の鎌です。
用途
草刈り・稲刈り・野菜収穫用。
質量(g)
100
種類
小判柄
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
195
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739249
165mm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください