ね鹿
野菜切鎌 ステン極細
野菜収穫用のステンレス鋸鎌です。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途
野菜の収穫作業。
質量(g)
70
種類
小判柄
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
210
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739328
105mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください