ね鹿
ステンレス波目草取鎌
刃に厚みがあるため土ごと削れます。
土ごと削り除草するのに最適です。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途
除草作業。
質量(g)
100
種類
小判柄
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
270
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739276
105mm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください