ステンB型鋸鎌左用

ステンB型鋸鎌左用 - ね鹿ステンB型鋸鎌左用 - ね鹿

左利きの方用の鋸鎌です。
左利きの方が草刈り・稲刈り・農作業をするのに最適です。
切断しにくいナイロンヒモ・肥料袋・マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。

用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)材質(刃)ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739285165mm
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする