バスルーム洗浄用 高水圧ガン

バスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディアバスルーム洗浄用 高水圧ガン - アイメディア

浴室洗浄が変わる!バスルーム洗浄用の高水圧ガンです。
ブラシの代わりに高速ジェットで汚れやヌメリをスピード洗浄します。
かがまずに風呂掃除ができるから、腰への負担を軽減します。
付属のワンタッチジョイントを使えば、本体とシャワーを簡単に切り替える事ができます。
保管に便利な専用フック付きです。
G1/2規格のシャワーホース及び同規格のシャワーヘッドにお使いいただけます。(TOTO・LIXIL・INAX・KAKUDAI・SANEI等、およびMYM・ガスター・KVK)

用途家庭の浴槽・タイル・排水口まわりの洗浄用付属品ワンタッチジョイント上部(K・G・M含む)×4・ワンタッチジョイント下部×1・アダプター×3・ゴムパッキン(大・小)×各1・Oリング×1・専用フック×1材質【ワンタッチジョイント上部】ポリアセタール樹脂、【ワンタッチジョイント下部】ポリアセタール樹脂・ステンレス鋼・合成ゴム(EPDM・NBR)、【ゴムパッキン(大・小)】合成ゴム(EPDM・NBR)、【専用フック】ステンレススチール材質(本体)合成ゴム(TPR)・亜鉛合金・ABS樹脂・アルミ合金・ステンレス寸法(cm)ワンタッチジョイント上部:約Φ3.5×3.6、ワンタッチジョイント下部:約Φ3.1×3.4、アダプター:約Φ2.7×2.7材質(アダプター)ポリアセタール樹脂・ステンレス・合成ゴム(EPDM)本体寸法(cm)約16×5.3×11内容量1個
注意
※本製品は家庭用水道の圧力を利用して浴室まわりの汚れを効率よく洗い流す清掃用ノズルです。電動式の高圧洗浄機ではありません。
※水圧・流量は給水条件により変動します。
※浴室内に給湯器が設置されている機種(バランス釜)にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
717408771010540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする