曜日別特売

コーンプリズム式グリーンレー

コーンプリズム式グリーンレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]

便利なフルライン、クラス2Mのダイレクトグリーンを壁際9mm照射可能です。
コーンプリズム式で本体側面から照射できるので、壁際9mmに墨出し可能です。
壁取付けアタッチメント使用で天井等の高所のレベル出しが可能です。
ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。
リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。
ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。

用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様コーンプリズム式フルライン付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、マグネット壁掛け、固定プレート、キャリングケース、キャリングベルト材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約6使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/5m出力(mW)1.5~3(クラス2M)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739888LA-C81DG
60,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする