電子整準グリーンレーザ墨出器

電子整準グリーンレーザ墨出器 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。
電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。
フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。
ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。
リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。
ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。

用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様電子整準フルライン付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約7、受光:約11使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739870LA-S803DG
214,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする