ジップアップパーカー9001

ジップアップパーカー9001 - K-ZOC(ケイゾック)ジップアップパーカー9001 - K-ZOC(ケイゾック)ジップアップパーカー9001 - K-ZOC(ケイゾック)ジップアップパーカー9001 - K-ZOC(ケイゾック)

細身できれいなシルエットなのに動きやすいシンプルパーカーです。
シンプルでストレッチ性の高い素材を使っています。
フードと裾のドローコード、袖のリブニットが雨風の侵入を防ぎ、衣服のバタつきを抑える効果があります。
ポリウレタンのストレッチ素材で伸縮性があり動きやすいです。

用途スポーツや軽作業。材質ナイロン;90%,ポリウレタン;10%グレー内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741306グレー M1046282.5
5,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
71741315グレー L1086484
5,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
71741331グレー LL1126686
5,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
71741340グレー 3L1166888
5,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする