インパクトミニケース入り

インパクトミニケース入り - 和コーポレーションインパクトミニケース入り - 和コーポレーションインパクトミニケース入り - 和コーポレーションインパクトミニケース入り - 和コーポレーション

ブローケース入りでコンパクトに収納できます。
狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。
使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。
付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。
ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。
ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。

用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62内容量1台
注意
※小さなお子様が使われるなど安全な作業が出来かねる場合の使用はやめてください。
※ご使用前にはエアツールオイルを差し空回しを行いオイルをなじませてください。
※ブローケースへ収納できる以上のものを入れてケースを閉めないでください破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741288KT-17SWB
44,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする