StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック x 2 150mm

StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック x 2 150mm - StarTech.com

この Y 字型オーディオケーブルを使って、 1 つのヘッドフォンジャックを 2 つに分割します。このスリムなコネクタは、保護ケースに入れていても、 MP3 プレーヤー、 iPhone 、タブレットなど、ほとんどのデバイスに適合します。この高品質の金端子は、腐食に強く、静電気や断線のないクリアなオーディオを実現します。内部ワイヤは、擦り傷や摩耗に強い丈夫な PVC (ポリ塩化ビニル)被覆で保護されています。
高品質のワイヤは、耐久性と性能が 26 AWG (米国ワイヤゲージ規格)で、このケーブルは長寿命です。健康、安全、環境に対する保護の保証このケーブルは、すべての CE ( Conformit e Europ e enne )規格に適合しているため、自分と環境で安全に使用できることがわかっています。
干渉に対するシールドスパイラルラップコネクタは、 EMI (電磁干渉)と RFI (無線周波数干渉)の両方に対してガードします。

用途
StarTech.comの永久保証付き
?デバイスに合わせて調整可能な黒色のシース
長さ(mm)150規格CE, REACH外装色コネクタ(1)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オス、(2)3.5 mmステレオジャック x 2、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741611MUY1MFF
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする