StarTech.com STSCART パソコンデスク

StarTech.com STSCART パソコンデスク - StarTech.com

StarTech.comシットスタンドデスクは、学生のニーズに合わせて学習環境を設定できます。ワークステーションは、授業を中断することなく、座った姿勢から立った姿勢に簡単に調整できます。教師は、レッスンに応じて教室を整理したり、テストや講演用の個別のデスクを設置したり、プロジェクト用に2つ以上のデスクを組み合わせたりすることができます。
人間工学に基づいたラップトップコンピュータのデスクの作業面を簡単に立ち上がることができます。
ケーブルをカラムに沿ってどちらの側にもトラックに沿って取り付けることができるケーブルクリップを通して配線
ローリングシットスタンドデスクは、大きなグレー表面を備えています。

仕様●キーボードシェルフ:はい●プロダクトタイプ:パソコンデスク●ホイール付き:はい●作業位置:座る/立つ材質スチール幅(mm)800高さ(mm)1200規格No深さ(mm)600許容荷重110lb高さ調整範囲(mm)806.4~1150.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741498STSCART
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする