曜日別特売

StarTech.com 2 ポート USBカード USB 3.0

StarTech.com 2 ポート USBカード USB 3.0 - StarTech.com

お使いのラップトップに対応した周辺機器を探すのに苦労していませんか?StarTech.com のこのカードアダプタを使用すると、古いハードウェアの接続性を向上させることができます。このアダプタは、 2 つのメス USB3.0 ポートを追加することで、 ExpressCard 対応デバイスに最新の互換性をもたらします。出力ポートは最大 5 Gbps のデータ転送速度をサポートしているため、ファイルを高速に送信できます。有線周辺機器の業界標準であるため、アダプタの USB ポートはほとんどのコンピュータアクセサリで動作します。
34mm と 54 mm の ExpressCard スロットにシームレスに接続できるので、取り付けが簡単です。
後方互換性:このアダプタのポートは、古い USB2.0 / USB1.x アクセサリで動作し、電子機器の無駄を削減します。
シンプルで便利:横にポートが配置されているため、周辺機器の接続や交換が簡単です。
? USB 3.0 テクノロジーは、各ポートにより多くの電力を供給できるため、アダプタはより新しい強力な周辺機器をサポートできます
?互換性のあるシステムでの UASP ( USB 接続の小型コンピュータシステムインターフェースプロトコル)のサポートにより、データ転送速度が向上し、効率が向上します

USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Aバス仕様エクスプレスカードUSBUSB 3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741760ECUSB3S22
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする