曜日別特売

StarTech.com 7 ポート USBカード USB 2.0

StarTech.com 7 ポート USBカード USB 2.0 - StarTech.com

この PCI USB カードは、 PCI 対応 PC に 7 つの USB 2.0 ポート( 1 つの内蔵 USB ポート(メス 1 つ、内部 USB マザーボードヘッダー 2 つ、外部 USB ポート(メス) 4 つ)を追加します。
PCI USB 2.0 カードは、システムのマザーボードをアップグレードすることなく、 USB 2.0 接続を追加できる汎用ソリューションです。
オールインワンソリューションである PCI USB カードは USB 2.0 デバイス接続をサポートしており、最大 480 Mbps のデータ転送速度を実現します。また、 USB 1.1 デバイス ( 最大転送速度 12 Mbps) との下位互換性があるため、互換性の問題を心配することなく USB デバイスをコンピュータに接続できます。
アダプタカードは、長期にわたる USB 機能を提供するように設計および構築されており、 StarTech. com の無料の Lifetime テクニカルサポートによって支えられている。
デスクトップコンピュータシステムに、内部および外部の USB 2.0 ポートを追加します
内蔵 / フロントベイに取り付けられた USB 周辺機器で使用する内部 USB 2.0 ヘッダを追加します
コンピュータシステムで使用可能な内部および外部 USB 2.0 ポートの数を調整します

セット内容PCI USB 2.0 カード、ドライバCD、取扱説明書USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Aバス仕様PCIUSBUSB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741507PCIUSB7
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする