StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66

StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66 - StarTech.com

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ
StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。
TAA 準拠
RoHS 準拠
UL 認可
UL94 V-2 火災定格

材質ナイロン 66固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742171CBMSDCC1
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする