StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66

StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66 - StarTech.com

StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。

材質ナイロン 66幅(cm)3.5長さ(cm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742749CBMCC2
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする