StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン

StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン - StarTech.com

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き
StarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。
TAA 準拠
耐腐食性
スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。

材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742085CBMNMCC4
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする