曜日別特売

StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66

StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66 - StarTech.com

StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。
束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓
強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできています
UL94 V-2火災定格(85℃まで)
さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザー
さまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742740CBMCC1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする