StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン

StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン - StarTech.com

StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。

仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in材質ナイロン動作温度(℃)-10~80内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742731B506I-HOOK-LOOP-TIES
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする