StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応

StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応 - StarTech.com

StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。
取り付けが簡単
UL認可
94V-2燃焼性等級
RoHSおよびTAA準拠

仕様接着剤付き:あり長さ(mm)13幅(mm)13ケーブル長(mm)結束:2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742155CBMCTM1
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする