ハードドライブを頻繁にすばやく交換する必要がありますか? StarTech.comのこのドッキングステーションを使用すると、作業中にストレージデバイスを交換できるため、コンピュータを再起動すが不要となり、効率的なデータ処理をサポートできます。3.5インチSAS及びSATAドライブに対応しているため、ベイは標準的なストレージキットと互換性があります。
スワッピングの利便性のステーションのトレイルレス設計により、ドライブを簡単に交換できるため、簡単にメディア管理が可能。
ベンチレーション内蔵ベイの背面プレートには、空気穴が組み込まれており、最適な換気と最小限の熱の蓄積を実現。
高速パフォーマンス最大6 Gbpsの転送速度に対応し、データ集約型のアプリケーションで効率よく処理。
? 改ざんを防止するためのキーでロック
? 耐摩耗性に優れたアルミニウム製ハウジングで効果的な耐衝撃性を実現
? 追加のソフトウェアが不要で、取り付けが簡単
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンドStarTech.com税込¥20,878¥18,980