StarTech.com
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2
その他
【電流】160μA
消費電力(W)
1.92
電源電圧
12 V dc
幅(inch)
1
高さ(inch)
3.1
寸法(inch)
3.1×3.1×1
動作
dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
37.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71742679
FANBOX2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください