uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームプライム シングル(単色) 0.7mm SXK-3500-07
色
ブラック
方式
回転繰り出し式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71747755
SXK350007.24
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください