アネスト岩田
ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ
最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。
ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。
用途
建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源
質量(kg)
62
空気取出口
G1/4B×2ボールバルブおねじ
吐出し空気量(L/min)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×395×680
騒音値(dB)
76
容積
空気タンク:11L
原動機定格出力(kW)
2.2(3PS)
制御圧力(MPa)
0.8~1.0
原動機
ガソリンエンジン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71743835
PLUE22CB-10
¥
586,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください