コードレスバリアフリーパンチャー

コードレスバリアフリーパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスバリアフリーパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスバリアフリーパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスバリアフリーパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)

現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。
業界初36V搭載パンチャーです。
12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)
普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。
1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)
プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。
のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。
壁際30mmの位置から穴あけ可能です。

付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71743555ISK-BP20LF
445,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする