内山製作所
1000入 スーパーボールセットA
子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。
セット内容
22mm×680個、デコ小ラグ小×240個、キューブ×30個、カラフルうんち×30個、27mm×14個、45mm×2個、55mm×2個、うんち大×2個
寸法(Φ×mm)
本体:22~60
適合年齢(歳)
6以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(1000個×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71743361
23524
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください