内山製作所
500入 スーパーボールセットA
子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。
セット内容
22mm×340個、デコ小ラグ小×120個、キューブ×15個、カラフルうんち×15個、27mm×7個、45mm×1個、55mm×1個、うんち大×1個
寸法(Φ×mm)
本体:22~60
適合年齢(歳)
6以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(500個×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71743345
82722
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください