300入 スーパーボールセットA

300入 スーパーボールセットA - 内山製作所

子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。

セット内容22mm×180個、デコ小ラグ小×90個、キューブ×10個、カラフルうんち×10個、27mm×8個、45mm×1個、うんち大×1個寸法(Φ×mm)本体:22~45適合年齢(歳)6以上グリーンマーク認定内容量1パック(300個×1パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174333623324
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする