スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル

スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル - DAYTONA(デイトナ)

せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。
本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。
ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。
フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。
Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。
ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。

用途
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】
本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる
ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい
カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
内容量1個
注意
※ 定期的に摺動部に鍵穴用の潤滑剤を塗布してメンテナンスを行ってください。
※ 本商品は盗難を抑止する商品であり、完全に盗難を防ぐものではありません。
※ ロック番号を忘れないでください。
※ ヘルメット固定時に傷などご注意ください。
※ 汎用品のため、一部使用できない車両があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174436863851ブルー
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
7174437763846レッド
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
7174438663862グリーン
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
7174439563871グレー
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
7174441163868シルバー
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする