ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm

ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

横はぎのみで加工しやすい木材!工作・DIY・棚づくりにぴったり!
木目が整った反りにくい木材を使用しており、仕上がりが美しく、安定した作品づくりが可能な木工用板材です。天然木ならではのやさしい風合いを持ちつつ、反りにくい特性を兼ね備えているため、完成後の見た目にもこだわりたい方におすすめです。小さめサイズの材料なのでカットや加工、組み立てがしやすく、木工初心者の方でも安心して取り組めます。一方で、強度と安定感もしっかりと備えており、小さな材料でも実用性の高い作品づくりを楽しめます。収納棚やラックをはじめ、インテリア雑貨や収納アイテムなど幅広い用途に対応でき、デザイン性を重視した作品にも最適です。木目がきれいに出る素材を厳選しているため、完成後の美しさを重視する方にも満足いただけます。初心者から経験者まで幅広く使える、汎用性の高い木工用素材です。

セット内容本体のみ材質ラジアタパイン寸法(mm)1000×210×12内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174280150018
2,830
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする