曜日別特売

ネックストラップ

ネックストラップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

シンプルで使いやすい!ナイロン製のネックストラップ!
丈夫なナイロン製で、毎日の使用にも安心なネックストラップです。パスケースやIDカードを首から下げてスマートに持ち運べます。軽量で扱いやすく、オフィスや学校など幅広いシーンで活躍します。シンプルなデザインで男女問わず使えます。

セット内容本体のみ材質ナイロン寸法(mm)ストラップ部分(全長):900×15、ナスカン部分:25×10包装形態袋入り内容量1本
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
717438695296ブラウン
オープン
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
717438785297ネイビー
オープン
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする