プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付)

プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

設計から製作までスムーズ!反りが少なく加工しやすいアカマツ集成材!
カット済のアカマツ集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、本立てやCDラック、マガジンラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。効率と完成度を両立した木工用材料なので、工作初心者から経験者まで幅広く使えます。木材加工の基礎を学習できるので、学校の技術の授業やワークショップの木工教材としても活用できます。木材の保管に便利で丈夫な「不織布保管袋」付きです。

セット内容板材(600×150×15)×2、板材(600×40×15)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1材質アカマツ寸法(mm)板材(アカマツ集成材):600×150×15/ 600×40×15、不織布保管袋:300×800内容量1セット
注意
※この商品では、8種類の作例のうち1つをつくることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174281950073
3,330
2,137
2,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする