X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】

X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル 【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)

PELTECH X-シリーズ第3弾!
暮らしを支えるオールラウンダー「X-URBAN(エックス・アーバン)」
通勤・通学・日常使いにフォーカスしたハイパワーモーター搭載電動アシスト自転車
通勤バッグや通学用かばん、リュックサックなどがすっぽりとおさまる軽量樹脂製前カゴ
直観的で力強いアシストが特徴のセンターモーター駆動方式
乗り降りしやすい低床フレーム構造
後ろカゴや後子乗せ取り付け対応のクラス27リアキャリア
36V8.5AH(PELTECH 24V12AHバッテリーに相当)大容量バッテリー搭載
駐輪時軽い力で立てやすいL字型スタンド
駐輪時の安定感をサポートするシマノ製ハンドルストッパーくるピタ付き
通勤・通学からお買い物など普段使いに優れた性能を持ち合わせております。
一漕ぎ目からセンターモーターならではのアシストの強さを実感していただけます。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等その他【手元スイッチ】液晶パネル付きスイッチ、【盗難防止装置】後輪リング錠全長(mm)1,820質量(kg)26全幅(mm)580変速機シマノグリップシフト内装3段変速バッテリーリチウムイオン電池充電時間4~5時間スタンドL型両立スタンドバッテリー容量(Ah)36V-8.5Ah(24Vに換算すると12.0Ah相当)タイヤサイズ26×1.75HEサドルの高さ(mm)約810~920走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約40キャリアクラス27リアキャリア内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71746197TDF-20Z-NYB-8.5AHミッドナイトネイビー
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71746206TDF-20Z-MBE-8.5AHマットベージュ
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71746215TDF-20Z-GRY-8.5AHアーバングレー
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする