PELTECH X-シリーズ 第3弾 !
暮らしを支えるオールラウンダー「X-URBAN(エックス・アーバン)」
通勤・通学・日常使いにフォーカスしたハイパワーモーター搭載電動アシスト自転車モデル。
さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!
「毎日を力強く支える一台。踏み出しからの圧倒的アシストと、パンクしない安心感を。」
通勤バッグや通学用かばん、リュックサックなどがすっぽりとおさまる軽量樹脂製前カゴ
直観的で力強いアシストが特徴のセンターモーター駆動方式
乗り降りしやすい低床フレーム構造
後ろカゴや後子乗せ取り付け対応のクラス27リアキャリア
36V-8.5Ah(PELTECH 24V-12Ahバッテリー相当)大容量バッテリー搭載
駐輪時軽い力で立てやすいL字型両立スタンド
駐輪時の安定感をサポートするシマノ製ハンドルストッパーくるピタ付き