用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA内容量1個