2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED

2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED - DAISHIN(大進)

ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能

用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA内容量1個
注意
※ソーラーパネルで充電する場合、晴天の日には、ソーラーパネルに直射日光があたる場所で充電してください。(充電時間の目安:夏期の日射しが強い時期は2~3日間、冬期の日射しが弱く、気温の低い時期は5~6日間直射日光で充電してください。なお、晴天の日でも北側など日陰となる場所、または直射日光をさえぎるものがある場合は充電できませんのでご注意ください。)
※雨や雪、曇りの日、蛍光灯などの光でも充電残量表示ランプは点滅しますが、充電はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747211DLTR-SL10
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする