縁日やこども会の定番かんたん設営の千本釣りセット
お菓子120人分がセットになった、すぐに遊べる千本釣りセットです。工具不要で簡単に組み立てることができ、イベントや縁日、学園祭などで手軽に千本釣りコーナーを設置することができます。無地なので、絵具や布などの画材、装飾品を使ってイベントのテーマや季節感に合わせた演出が可能です。段ボール素材のため軽量で扱いやすく、使用後の廃棄も簡単で環境に優しい設計です。
材質:本体:ダンボール、木製クリップ:木・鉄、ひも:ポリエステル。サイズ:本体:約700×600×350mm、木製クリップ:約45×10×7mm、ひも:約800mm。セット内容:本体×1、木製クリップ×25、ひも×30