布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4

布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 塗り絵アニマル不織布バッグA4 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップに!子どもも夢中!塗り絵ができる不織布バッグ!
ぬりえ感覚でオリジナルバッグが作れる不織布バッグ10人分セットです。バッグ表面にはかわいい動物の線画が印刷されており、油性ペンや水性ペン、色鉛筆などで自由に色付けできます。布描きクレヨン16色付きで準備の手間が少なく、すぐに製作を始められます。軽量で持ち運びやすく、完成後は普段使いのバッグとしても活躍します。A4サイズ対応でマチがなく、厚みの少ない書類やクリアファイルなどが自重で曲がることを防いで持ち運ぶことができます。持ち手は机に掛けても床につかない窓あき仕様。教室や会場でも清潔に使えて、ワークショップやイベント時の取り回しも快適です。短時間で完成するため、ワークショップや販促イベントに最適です。母の日や父の日、敬老の日などのプレゼント制作にもおすすめです。【使用可能画材】油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆【目安製作時間】15分

セット内容不織布バッグ×10、ぺんてる布描くれよん(16色)×1材質不織布バッグ:不織布、ぺんてる布描くれよん(16色):顔料・体質顔料・ワックス・樹脂寸法(mm)不織布バッグ:約265×400、不織布バッグの持ち手高さ:約135、ぺんてる布描くれよん(16色):180×90×15包装形態袋入り内容量1セット(10セット)
注意
※本商品は洗濯できません。色落ち・色移りする場合がございます。マーカーで色を塗る場合は、インクが下に染み込まないように紙などをバッグの中に入れて塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174345858865
オープン
3,546
3,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする