曜日別特売

お絵描き不織布バッグ 8切 白

お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵描き不織布バッグ 8切 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]

お絵かきして、自分だけのオリジナルバッグを作ろう!
無地の不織布バッグに自由にお絵かきできる工作用バッグです。油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆などさまざまな画材で着色でき、子どもから大人まで楽しめます。両サイドと開口部は折り返し縫製で仕上げており、丈夫で安心して使えます。持ち手が長く肩掛けでき、8切画用紙やA3サイズの用紙も折らずに収納可能です。短時間で完成するため、ワークショップや販促イベントに最適です。母の日や父の日、敬老の日などのプレゼント制作にもおすすめです。【使用可能画材】油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆【目安製作時間】15分

セット内容本体のみ材質不織布寸法(mm)約475×355包装形態袋入り内容量1枚
注意
※本商品は洗濯できません。色落ち・色移りする場合がございます。マーカーで色を塗る場合は、インクが下に染み込まないように紙などをバッグの中に入れて塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174341558855
オープン
182
200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする