APC(シュナイダーエレクトリック)
APC Replacement Battery Cartridge #155
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
その他
【耐気圧】0~15240 m(保存高度)
付属品
インストールガイド
幅(mm)
184
質量(kg)
12
色
黒
取付
密閉型バッテリーカートリッジ
高さ(mm)
77
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
449
相対湿度
0…95 % 結露のないこと
バッテリー電圧(V)
48
保証期間
30日間(初期不良のみ)
取付け方法
ラックマウント不可
保管温度範囲(℃)
-15~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~10000 ft
保存湿度範囲(%RH)
0~95 (結露のないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71747807
APCRBC155J
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません