曜日別特売

カラーコーン用矢印板

カラーコーン用矢印板 - シバタカラーコーン用矢印板 - シバタカラーコーン用矢印板 - シバタカラーコーン用矢印板 - シバタカラーコーン用矢印板 - シバタ

カラーコーン(別売)に付属のリングで簡単に取付できます。

用途カラーコーンに取付けて、車のヘッドライトや街灯に光を反射して夜間に目立ちます。アルミ製で丈夫です。材質アルミニウム質量(kg)0.7取付方式ポールマウントリング内径(Φmm)(裏面)155縦(mm)300横(mm)500内容量1台
注意
※照射距離によって、照射の延長及び太さが比例して変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747780SB-306
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする