アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】

アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。

用途お買い物、お仕事、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,685質量(kg)16.1全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)130~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747825AM23T6E.Xモルベージュ
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747841AM23T6T.Xルビーレッド
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747850AM23T6T.Xジェードオリーブ
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747859AM23T6P.Xオパールミント
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする