またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。
用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,685質量(kg)15.5全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.82タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)68 ~79.5錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5内容量1台