26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】

26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】中抜き全面ケース 鉄、【チューブ】フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント:アルミ塗装ドロヨケ、リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンドブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,840質量(kg)17.3全幅(mm)550フレームアルミフレーム駆動形式チェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ変速機内装3段シマノグリップシフトランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫、リヤ:ースタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.94 / 2速:4.02 / 3速:5.48タイヤタイプ【フロント】タフロードチューブガードタイヤ【リヤ】タフロードチューブガードタイヤタイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)139~錠前BSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)73.5 ~88内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71747990AM63T6E.Xモルベージュ
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71747999AM63T6T.Xサファイヤブルー
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748008AM63T6E.Xソフトライトグレー
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748017AM63T6M.Xソフトカーキ
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748026AM63T6P.Xオパールミント
60,727
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする