防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】

防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド幅(mm)545ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,570質量(kg)16.9点灯形ワイドコンパクト点灯虫変速機なし(シングルギア)スタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)適応身長(cm)125~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)地上高さ(mm)650~775内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747947AM00T6-TCE.Xモルベージュ
71,182
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747956AM00T6-TCT.Xルビーレッド
71,182
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747965AM00T6-TCT.Xジェードオリーブ
71,182
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は各サイズ・各仕様共用しています。71747981AM00T6-TCP.Xオパールミント
71,182
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする